Motion
02-316242
Vanne à cartouche proportionnelle à visser 02-316242 - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 8 gal/min
N° D’ARTICLE MI02118297
N° MFR02-316242
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche proportionnelle à visser 02-316242 - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 8 gal/min
N° D’ARTICLE MI02118297
N° MFR02-316242
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    131.4 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-316242
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Plage de viscosité
    10 à 800 cSt

Aperçu

Description du fabricant
EPV10-0-0-V-12D-M-U-10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté