Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.32 po
- Longueur totale7.87 po
- Largeur totale2.63 po
- Taille (ISO-4401)D02
- Taille de la vanneD02
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Numéro de conception20
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueConnecteur NFPA 5-Pin avec bobine de fil volant avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1450 psi
- Température de fonctionnement min.-18 °C
- Type de montageCollecteur
- Matériau du jointNitrile
- SérieConception DG5S4-02 20
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T100 bars
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation