Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale32 po
- Longueur du pas30.8000 po
- Épaisseur0.4375 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- Style ceintureGripbelt®
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantB29
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289037117
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Nombre de torons1
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- SectionB
- Normes respectéesMPTA IP-20, ARM
- CUP_NON662289037117
Aperçu
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.