Spécifications
Dimensions
- Longueur totale175 mm
- Largeur totale124 mm
- Taille du port1-1/4 BSPT
Détails
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Débit maximum400 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale25 MPa
Aperçu
- ・Vanne de décharge - pilotée\n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106 gal/min)