Motion
DSHG-10-3C2-T-D24-4390

YUKEN
DSHG-10-3C2-T-D24-4390

D10 3-Pos Blocage de tous les ports 24VDC Int-Drn
N° D’ARTICLE MI02131523
N° MFRDSHG-10-3C2-T-D24-4390
Prix3,393.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-10-3C2-T-D24-4390

D10 3-Pos Blocage de tous les ports 24VDC Int-Drn
N° D’ARTICLE MI02131523
N° MFRDSHG-10-3C2-T-D24-4390
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
Prix3,393.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 10 3C2 T D24 4390 VANNE DIR PILOTE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté