Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale208.3 mm
- Longueur totale255 mm
- Largeur totale70 mm
Détails
- ActionnementPilote
- Tension du serpentin120 V c.a. (50/60 Hz)
- Numéro de conception53
- Type de connecteur électriqueBoîte de raccordement
- Direction du débit4-Way
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Débit maximum132 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Type de montageSous-plaque
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre ouvert (tous les ports)
- Pression nominale du port T3050 psi
- Application de la vanneIndustriel
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n