Motion
CIM34D18FC2B

LEESON ELECTRIC
CIM34D18FC2B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 180 V, 1800 tr/min, IP54, cadre 63D
N° D’ARTICLE MI02132512
N° MFRCIM34D18FC2B
Prix1,053.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CIM34D18FC2B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 180 V, 1800 tr/min, IP54, cadre 63D
N° D’ARTICLE MI02132512
N° MFRCIM34D18FC2B
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
Prix1,053.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    63D
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.18 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    63D
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Dimension C de la longueur totale
    9.50 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.4370 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Cote d’efficacité
    74.4
  • Type de boîtier
    IP54
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.70 A
  • Type de cadre
    63D
  • Efficacité de la pleine charge
    74.40 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091432
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride B14
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720091432
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1130139.00,1/4HP,63,1800RPM,
  • Boîte de conduit en aluminium moulé
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques
  • Accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2 ; accès pratique au câblage