Motion
22XH400 SK
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 6.017 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02132730
N° MFR22XH400 SK
Prix951.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 6.017 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02132730
N° MFR22XH400 SK
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
Prix951.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.875
  • Ceinture Largeur  
    4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Largeur de la face
    4-11/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.656 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.688 po
  • Diamètre extérieur
    6.0195 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    6.127 po
  • Poids
    16.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950110530
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950110530
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
22XH400 PAQUET DE POULIE DE CALENDRIER QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer