Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.93 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFD 2 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119256
- Rpm max.1050 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15000 lbf
- Capacité de charge statique radiale10400 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166119256
Aperçu
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal