Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.8750 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.94 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantCCFD 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119355
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale7100 lbf
- Capacité de charge statique radiale5700 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonCFD - Goujon
- CUP_NON726166119355
Aperçu
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal