Motion
CCFD 5

MCGILL
CCFD 5

Suiveur de cames pour service intensif - série CAMROL (CFD), 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02134514
N° MFRCCFD 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CCFD 5

Suiveur de cames pour service intensif - série CAMROL (CFD), 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02134514
N° MFRCCFD 5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    18.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFD 5
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119430
  • Rpm max.
    575 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166119430

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CCFD 5
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon