Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.1560 po
- Largeur totale1.3125 po
- Rouleau Diamètre2 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Code d’harmonisation8482.50.0000
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4201200000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119676
- Rpm max.1400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale9500 lbf
- Capacité de charge statique radiale7790 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119676
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc