Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1250 po
- Code de taille de raccordSS075
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.45 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieSS
- Capacité de couple227 po
- CUP_NON685144700070