Motion
SS095 X 5/8 po 3/16X3/32 KW MOYEU

LOVEJOY INC
SS095 X 5/8" 3/16X3/32 KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS095, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134556
N° MFRSS095 X 5/8" 3/16X3/32 KW HUB
Prix156.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SS095 X 5/8" 3/16X3/32 KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS095, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134556
N° MFRSS095 X 5/8" 3/16X3/32 KW HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix156.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5100 po
  • Code de taille de raccord
    SS095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    SS
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144700124

Aperçu

Description du fabricant
SS095-HUB-5/8-3/16X3/32KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon