Motion
GEG 20 ES

SKF
GEG 20 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02135157
N° MFRGEG 20 ES
Prix100.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEG 20 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02135157
N° MFRGEG 20 ES
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
Votre prix100.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577105165
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577105165

Aperçu

Description du fabricant
GEG20ES BRG