Motion
6006-2RS1NR (CN)

SKF
6006-2RS1NR (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137923
N° MFR6006-2RS1NR (CN)
Prix89.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6006-2RS1NR (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137923
N° MFR6006-2RS1NR (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6006-2RSNR (CN) BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6006-2RS1NR (CN) est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage droit 30mm , doublement scellé et 55mm DE, construit pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006-2RS1NR (CN)
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8.3 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571408439

Aperçu

Description du fabricant
6006-2RSNR (CN) BRG