Motion
6008 NR

SKF
6008 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02137932
N° MFR6008 NR
Price$120.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6008 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02137932
N° MFR6008 NR
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
Price$120.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.46 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6008 NR (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6008 NR offre un diamètre d’alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008 NR
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2470 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577736666

Aperçu

Description du fabricant
6008 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like