Motion
6004LLUNR

NTN
6004LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138647
N° MFR6004LLUNR
Prix74.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138647
N° MFR6004LLUNR
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
Prix74.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6004LLUNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6004LLUNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359545173
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359545173

Aperçu

Description du fabricant
6004LLUNR BILLE BRG