Motion
6009NR

NTN
6009NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138668
N° MFR6009NR
Prix109.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6009NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138668
N° MFR6009NR
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
Prix109.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6009NR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 45 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 75 mm et d’une largeur de 16 mm pour les utilisations radiales et profondes générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359330960
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359330960

Aperçu

Description du fabricant
6009NR BILLE BRG