Motion
6010NR

NTN
6010NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138673
N° MFR6010NR
Prix109.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6010NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138673
N° MFR6010NR
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
Prix109.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16.000 mm, 0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6010NR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6010NR comprend un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359331882
  • Rpm max.
    9800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359331882

Aperçu

Description du fabricant
6010NR BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon