Motion
B954C014024-13

BUNTING BEARINGS LLC
B954C014024-13

Barres forées - série B954 , diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 3.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI02141348
N° MFRB954C014024-13
Prix561.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C014024-13

Barres forées - série B954 , diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 3.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI02141348
N° MFRB954C014024-13
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
Prix561.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Classe ISO
    CDA 954
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    6000 psi
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C95400
  • Tolérance du diamètre intérieur
    1.6550 à 1.6950 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954C014024
  • Matériel
    C95400 Bronze aluminium
  • Spécification du matériel
    C954
  • Valeur V max.
    250 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3.0550 à 3.0750 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B954
  • Normes respectées
    ASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905017988

Aperçu

Description du fabricant
BARRE BRZ 1-3/4 X 3 X 13