Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur13.0000 po
- Valeur P maximale6000 psi
- Valeur PV maximale125000
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Type de fiche rainuréeAucun
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur3.1250 à 3.1750 po
- Numéro de catalogue du fabricantB954C026032
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Spécification du matérielC954
- Valeur V max.250 fp/min
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4.0750 à 4.1050 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905023811