Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur13.0000 po
- Valeur P maximale6000 psi
- Valeur PV maximale125000
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Longueur totale13.0000 po
Details
- MarqueBunting
- Type de fiche rainuréeAucun
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur3.8420 à 3.9380 po
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Spécification du matérielC954
- Valeur V max.250 fp/min
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur5.5780 à 5.6100 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905025419
Aperçu
Description du fabricant
BARRE BRZ 4 X 5-1/2 X 13