Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.59 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFE 1 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166035570
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4840 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166035570
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Configuration excentrique