Motion
5003230079

MCGILL
5003230079

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.6250 po de diamètre, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143864
N° MFR5003230079
Prix232.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5003230079

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.6250 po de diamètre, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143864
N° MFR5003230079
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
Prix232.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 26
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 32 SS/MI 26
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166062460
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26700 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166062460

Aperçu

Description du fabricant
GR 32 SS/MI 26 BRG
  • Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournés Avec anneau interne séparable