Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre62
- Rouleau Largeur29 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Taille du filetageM24x1.5
- Poids2.02 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCFD 62
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166025847
- Rpm max.2600 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2460 lbf
- Capacité de charge statique radiale10791 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCFD)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166025847
Aperçu
- Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus