Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre85
- Rouleau Largeur35 mm
- Goujon Diamètre30 mm
- Taille du filetageM30x1.5
- Poids4.41 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Numéro de catalogue du fabricantMCFD 85
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166028602
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15063 lbf
- Capacité de charge statique radiale20489 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCFD)
- Type de goujonMCFD - Goujon
- CUP_NON726166028602
Aperçu
- Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus