Motion
1626152400

MCGILL
1626152400

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 26A B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143929
N° MFR1626152400
Prix757.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1626152400

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 26A B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143929
N° MFR1626152400
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
Prix757.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 26A B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166018054
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1360 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166018054

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFR 26A B
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillée) Éléments de roulement d’aiguilles Trou d’encoche Dimensions asiatiques standard Contre-écrous et raccord de lubrification inclus