Motion
1640153000

MCGILL
1640153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 40 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143933
N° MFR1640153000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1640153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 40 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143933
N° MFR1640153000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 40 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166021900
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4451 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166021900

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFR 40 B
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus