Motion
5451660037

MCGILL
5451660037

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143965
N° MFR5451660037
Prix74.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5451660037

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143965
N° MFR5451660037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 12 N
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 16 N/MI 12 N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166065508
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Cagerol étroit
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-8
  • CUP_NON
    726166065508

Aperçu

Description du fabricant
MR 16 N/MI 12 N BRG
  • Roulement à aiguilles usiné Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification angulaire Configuration à largeur étroite avec anneau interne séparable