Motion
5451600037

MCGILL
5451600037

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143967
N° MFR5451600037
Prix295.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5451600037

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143967
N° MFR5451600037
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
Prix295.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 12
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 16/MI 12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166065331
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Cagerol standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-9
  • CUP_NON
    726166065331

Aperçu

Description du fabricant
MR 16/MI 12 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course Éléments de roulement à aiguilles retenus (en cage) Rainure de lubrification annulaire avec anneau interne séparable