Motion
MR 20 RS DS

MCGILL
MR 20 RS DS

MR 20 RS DS Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143971
N° MFRMR 20 RS DS
Prix405.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 20 RS DS

MR 20 RS DS Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143971
N° MFRMR 20 RS DS
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
Prix405.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau intérieur compatible
    MI 16
  • Pays d’origine
    MX
  • Capacité de charge dynamique
    14900 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 5452042000 présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur globale de 1.2500 po et un poids de 0.56 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 20 RS DS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166065911
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13100 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    13100 lbf
  • CUP_NON
    726166065911

Aperçu

Description du fabricant
MR 20 RS DS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Paire assortie pour montage duplex