Motion
MR 68/MI 60

MCGILL
MR 68/MI 60

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 3.7500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02144028
N° MFRMR 68/MI 60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 68/MI 60

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 3.7500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02144028
N° MFRMR 68/MI 60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Rayon du filet
    0.1000 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 60
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 68/MI 60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166064495
  • Rpm max.
    1410 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    101000 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Cagerol standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-46

Aperçu

Description du fabricant
MR 68/MI 60 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course Éléments de roulement à aiguilles retenus (en cage) Rainure de lubrification annulaire avec anneau interne séparable