Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.5000 po
- Rayon du filet0.1000 po
- Extérieur Diamètre7.0000 po
- Global Largeur3.0000 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids23.64 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Anneau intérieur compatibleMI 72
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à aiguilles MR 88 DS est doté d’un diamètre d’alésage de 5.5000 po, d’un diamètre extérieur de 7.0000 po, d’une largeur totale de 3.0000 po et d’un poids de 23.64 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles à grande échelle.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMR 88 DS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166064655
- Rpm max.2180 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale142000 lbf
- Capacité de charge statique radiale222000 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166064655
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Paire assortie pour montage duplex