Motion
MÈCHE DE PERÇAGE 01A511 11/64 SST+

WALTER SURFACE TECH
01A511 11/64 SST+ DRILL BIT

PERCEUSE fractionnelle 11/64 po SST+ 135° Jobbers, MÈCHE PK10
N° D’ARTICLE MI02148645
N° MFR01A511 11/64 SST+ DRILL BIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01A511 11/64 SST+ DRILL BIT

PERCEUSE fractionnelle 11/64 po SST+ 135° Jobbers, MÈCHE PK10
N° D’ARTICLE MI02148645
N° MFR01A511 11/64 SST+ DRILL BIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    11/64 po
  • Cannelure Longueur  
    1-7/8 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    11/64 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980217863
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Acier inox
  • Type de tige
    Changement rapide
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE PERÇAGE 01A511 11/64 SST+
  • Conception de cannelure « à haut débit » ; Perce plus de trous, plus rapidement ; Construction de carrosserie entièrement meulée robuste ; Traitement de surface spécial en acier inox bronze ; Perçage de surfaces rondes ; Perçage avec des machines fixes ; Les forets Walter SST+ sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement sur tout type de matériau.