Motion
03B083
Tarauds manuels 1/2 po -13NC BOTT SST+ HSS PK 3
N° D’ARTICLE MI02148841
N° MFR03B083
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 1/2 po -13NC BOTT SST+ HSS PK 3
N° D’ARTICLE MI02148841
N° MFR03B083
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.39
  • Diamètre de la tige
    0.37
  • Profondeur de taraudage
    1.65
  • Longueur du filetage
    1.65 mm
  • Taille du filetage
    1/3-13 UNC

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Bas
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980186756

Aperçu

Description du fabricant
03B083 TAP 1/2-13NC #3