Motion
08B450
HP MEULE À VISSER 4-1/2 PO X 1/4 PO PAQUET 20
N° D’ARTICLE MI02148978
N° MFR08B450
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP MEULE À VISSER 4-1/2 PO X 1/4 PO PAQUET 20
N° D’ARTICLE MI02148978
N° MFR08B450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po -11
  • Trou central Diamètre  
    FILETÉ
  • Poids
    0.4 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meulage de la roue
  • À utiliser avec
    Meule
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-30
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    08B450
  • Numéro CUP du fabricant
    662980102787
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    20.000
  • Poste
    27S
  • CUP_NON
    662980102787
  • Type de roue
    27S

Aperçu

Description du fabricant
ROUES À VISSER DE 08B450 4-1/2X1/4 HP
  • Pour l’acier et l’acier inoxydable; Très longue durée de vie de la meule; Meule haute performance qui meule le métal rapidement; Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; meulage des soudures; préparation des bords de soudure; façonnage; La meule HP est formulée pour la sécurité et la haute performance pour une large gamme d’opérations de meulage du métal. Conçue pour le meulage quotidien à usage général, cette meule est résistante à l’usure, avec la capacité de meuler les soudures rapidement et avec moins d’effort.