Motion
80H OL LOURD

RENOLD JEFFREY
80H HEAVY OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02150939
N° MFR80H HEAVY OL
Prix27.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80H HEAVY OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02150939
N° MFR80H HEAVY OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766018062

Aperçu

Description du fabricant
80H LIEN OFFSET