Motion
60H OL LOURD

RENOLD JEFFREY
60H HEAVY OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151308
N° MFR60H HEAVY OL
Prix17.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60H HEAVY OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151308
N° MFR60H HEAVY OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    28.6 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.17 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900536727

Aperçu

Description du fabricant
60H LIEN OFFSET