Motion
80-2 OL
Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151381
N° MFR80-2 OL
Prix63.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151381
N° MFR80-2 OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    61.9 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900538998

Aperçu

Description du fabricant
80-2 LIEN OFFSET