Motion
2CMF1-B-E
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , taille de corps 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153249
N° MFR2CMF1-B-E
Prix10.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , taille de corps 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153249
N° MFR2CMF1-B-E
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
Prix10.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.35 po
  • Poids
    0.080 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    10000 psi avec bouchon en laiton; 10700 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2CMF1-B-E

Vous pourriez également aimer