Motion
3CMF2-B-E
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , taille de corps 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153251
N° MFR3CMF2-B-E
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , taille de corps 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153251
N° MFR3CMF2-B-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.84 po
  • Poids
    0.210 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    14500 psi avec bouchon en laiton; 14200 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3CMF2-B-E

Vous pourriez également aimer