Motion
32205J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02157738
N° MFR32205J
Prix61.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02157738
N° MFR32205J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075605
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    H
  • Normes respectées
    ISO 355
  • CUP_NON
    029176075605

Aperçu

Description du fabricant
32205J BRG