Motion
DTR-40
Réservoir hydraulique de type plateau d’égouttement JIC - 40 gal, matériau en acier mariné et huilé, 35.00 po de longueur, 23.50 po de largeur, 24.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02158893
N° MFRDTR-40
Prix1,394.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique de type plateau d’égouttement JIC - 40 gal, matériau en acier mariné et huilé, 35.00 po de longueur, 23.50 po de largeur, 24.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02158893
N° MFRDTR-40
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
Prix1,394.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 NPT
  • Taille du couvercle d’accès d’extrémité
    14.00 po
  • Épaisseur de la plaque d’extrémité
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Hauteur des lèvres
    2.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    24.00 po
  • Longueur totale
    35.00 po
  • Largeur totale
    23.50 po
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    7 g
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    40 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    (JIC) Conception - Plateau d’égouttement

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR DTR-40
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Un couvercle d'extrémité avec joint
  • Drain NPT de 3/4 po sous le couvercle d’extrémité au fond du réservoir
  • Déflecteur avec découpes
  • Intérieur et extérieur traité avec un revêtement d’huile antirouille, expédié sans apprêt
  • Le bas est incliné vers le couvercle d’extrémité/drain
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir