Motion
JA-A QD

DODGE
JA-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles JA, 0.5000 à 1.2500 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159166
N° MFRJA-A QD
Prix82.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JA-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles JA, 0.5000 à 1.2500 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159166
N° MFRJA-A QD
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
Prix82.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6600 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Longueur  
    0.5625 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    10-24NC
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage à clé
  • Type de douille
    QD
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 po-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228466
  • Numéro CUP du fabricant
    782475900244
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    1000
  • CUP_NON
    782475900244

Aperçu

Description du fabricant
JA-A QD SOUDÉE SUR HUB 228466