Motion
3217-C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 85 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02162340
N° MFR3217-C3
Prix568.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 85 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02162340
N° MFR3217-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix568.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3217-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271127
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    128000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    154000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801271127

Aperçu

Description du fabricant
3217-C3