Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne20.42 po
- Largeur intérieure5/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Résistance à la traction16000 lb
- Pas transversal0.566 po
- Poids1.65 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-146604-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre4
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647274482
Aperçu
- Prix au pied