Motion
6008-RSR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 68 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02165071
N° MFR6008-RSR
Prix108.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 68 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02165071
N° MFR6008-RSR
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
Prix108.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6008-RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6008-RSR a un diamètre d’alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008-RSR
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801067812

Aperçu

Description du fabricant
6008-RSR