Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur18 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.98 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6013-2Z-L038
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6013-2Z-L038 présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6013-2Z-L038
- Rpm max.8100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale32500 N
- Capacité de charge statique radiale25000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série60
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesDIN 625-1
- CUP_NON4012802649024
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la circulaire
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
Le programme de trousse FAG SAF500-Series de Schaeffler simplifie l’installation en fournissant un boîtier de bloc d’oreiller, un roulement, un manchon d’adaptateur et un joint d’étanchéité dans une trousse pratique. Conçu pour une capacité de charge élevée et une protection contre la contamination, il améliore la fiabilité, simplifie les commandes et réduit les temps d’arrêt.