Motion
120 Lien Conn Neptune

TSUBAKI (UST)
120 Neptune Conn Link

Lien de connexion - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02165348
N° MFR120 Neptune Conn Link
Prix93.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120 Neptune Conn Link

Lien de connexion - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02165348
N° MFR120 Neptune Conn Link

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2052
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039264862

Aperçu

Description du fabricant
120 NEPTUNE CONN LINK (TYPE CP)